Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160122 Draht-Widerstand 3.3Ω im Gehäuse 100W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S535811
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
65.4 mm
Breite:
12 mm
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Typ:
160122
Temperaturbereich:
-25 - 250 °C °C
Widerstand:
3.3 Ω
Bauart:
im Gehäuse
Belastbarkeit:
100 W
Toleranz ±:
1 %
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Widap, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 12,51*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,53*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 15,08*
€ 21,75*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,24*
€ 26,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.