Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-6, 6 V-/7,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akkumulator
Blei-Akkumulator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271192
Hersteller:
     QuatPower
Herst.-Nr.:
     271192
EAN/GTIN:
     04049702035442
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 6v 7,2ah
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-6, 6 V-/7,2 Ah

Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Technische Daten: Nennspannung 6 V- Kapazität (bis 5,25 V-) 7,2 Ah max. Entladestrom 28,79 A (5 Minuten) 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 1,18 kg Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x35x94 mm Gesamtmaße (LxBxH): 151x35x98 mm

Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, Blei-Akkumulator, QUATPOWER, LB7.2-6, 6, V-/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.