Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUETTI Solarmodul PV120, 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272980
272980
272980-2
272980-3
272980-4
272980-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272980
Hersteller:
     BLUETTI
Herst.-Nr.:
     PV120
EAN/GTIN:
     06970991290299
Suchbegriffe:
BLUETTI
Solarmodul
PV120
120
BLUETTI Solarmodul PV120, 120 W

Das faltbare BLUETTI PV120 Solarmodul ist ein kleines Lademodul mit hohem Wirkungsgrad, wodurch es sich am besten für Anwendungen eignet, die eine geringere Stellfläche erfordern. Die fortschrittliche laminierte Technologie und das langlebige ETFE-Material machen es zu einem Favoriten für Wohnmobile und Outdoor-Aktivitäten. Das Solarmodul hat einen MC4-Anschluss und ist für die Verwendung mit den meisten Solargeneratoren auf dem Markt ausgelegt, einschließlich aller BULLETI-Solargeneratoren sowie mit anderen Solargeneratoren von Baldr, Jackery, Goal Zero, Paxcess usw. Features: Monokristallines faltbares Solarpanel mit bis zu 23,4 % effizienz Langlebige ETFE-Beschichtung Kompatibel mit den meisten Solargeneratoren mit MC4-Steckern Wasserdicht und kratzfest Einfach zu transportieren Technische Daten: Nennleistung (Pmax): max. 120 W Spannung (Vmp): max. 19,8 V- Zelleneffizienz: 6,06 A Leerlaufspannung (Voc): 23,7 V- Kurzschlussstrom (Isc): 6,66 A Systemspannung: max. 300 V Effizienz: von bis zu 23,4 % Zellentyp: Monokristallines Silizium Betriebstemperatur: -10…+65 °C Schutzart: IP65 (Wasserdicht) Maße: 415x410 mm (gefaltet), 415x1695 mm (aufgeklappt) Gewicht: 4,3 kg Lieferumfang: Solarmodul

Weitere Suchbegriffe: 272980
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 160,60*
€ 199,53*
4 Tage
66
€ 7,90*
ab € 161,44*
€ 199,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,70*
€ 200,93*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 480,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,53*
€ 528,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Infinity 1500
ab € 506,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.