Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti Solarmodul PV350, 350 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bluetti
Bluetti
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272982
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV350
EAN/GTIN:
     06970991290749
Suchbegriffe:
Bluetti
Solarmodul
PV350
350
Bluetti Solarmodul PV350, 350 W

Das Solarpanel BLUETTI PV350 ist ein zuverlässiges, praktisches, zusammenklappbares und tragbares Solarmodul. Mit einer monokristallinen Solarzelle von bis zu 23,4 % Umwandlungseffizienz erhalten Sie eine hohe Energieeffizienz und eine starke Leistung. Die fortschrittliche laminierte Technologie und das langlebige ETFE-Material machen es zu einem Favoriten für Wohnmobile und Outdoor-Aktivitäten. Das Solarmodul hat einen MC4-Anschluss und ist für die Verwendung mit den meisten Solargeneratoren auf dem Markt ausgelegt, einschließlich aller BULLETI-Solargeneratoren sowie mit anderen Solargeneratoren von Baldr, Jackery, Goal Zero, Paxcess usw. Features: Monokristallines faltbares Solarpanel mit bis zu 23,4 % effizienz Langlebige ETFE-Beschichtung Kompatibel mit den meisten Solargeneratoren mit MC4-Steckern Wasserdicht und kratzfest Einfach zu transportieren Technische Daten: Nennleistung (Pmax): max. 350 W Spannung (Vmp): max. 37,5 V- Strom bei maximaler Leistung (Imp): 9,2 A Effizienz: von bis zu 23,4 % Zellentyp: Monokristallines Silizium Betriebstemperatur: -10…+65 °C Schutzart: IP65 (Wasserdicht) Maße: 905x613 mm (gefaltet), 905x2400 mm (aufgeklappt) Gewicht: 13,9 kg Lieferumfang: Solarmodul Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 272982
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 468,5134*
€ 549,3134*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 898,41*
€ 1.007,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.007,51*
€ 1.198,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.003,80*
€ 1.194,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 943,82*
€ 1.123,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 898,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Infinity 1500
ab € 506,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.