Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV350 Solar Panel 350W faltbares Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti PV350 Solar Panel 350W faltbares Solarmodul
Bluetti PV350 Solar Panel 350W faltbares Solarmodul
Bluetti PV350 Solar Panel 350W faltbares Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9888347
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV350
EAN/GTIN:
     4250889689605
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solartasche
solartasche

Bluetti PV350 faltbares Solarmodul 350W

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten.

Spritzwassergeschützt und langlebig

Das Panel ist optimal gegen Spritzwasser geschützt und durch das ETFE-Material besonders kratzfest und langlebig.

Leicht und kompakt

Das Panel kann ganz einfach zusammengeklappt werden und ist somit leicht und kompakt und ein optimaler Begleiter beim Camping, Outdoor oder auf dem Boot.

Technische Daten:

Photovoltaik Panel: 350W
Solarzellen: monokristallines Solarpanel mit bis zu 23,4 % Effizienz
Gewicht: 13,9 Kg

Lieferumfang: 1 x Bluetti PV350 Solar Panel, 1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Länge:
905 mm
Breite:
2400 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
13.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 468,5134*
€ 549,3134*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 898,41*
€ 1.007,51*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,3134*
€ 653,6829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,8334*
€ 641,2117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,9734*
€ 604,4883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,7434*
€ 586,3646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,5134*
€ 557,5309
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Infinity 1500
ab € 506,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.