Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCELL LiFePO4-Akku LFP1224, 12 V, 24 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273243
273243
273243-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859273243
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XCELL LFP1224
EAN/GTIN:
     00000014908118
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
XCELL LiFePO4-Akku LFP1224, 12 V, 24 Ah

XCELL Lithium - Eisen - Phosphat Batterien sind universell einsetzbar und haben ein geringes Gewicht. Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit, selbst unter extremsten Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. Dank der BMS-Schutzbeschaltung können die Batterien mit handelsüblichen Blei-Ladegeräten geladen werden. Features: Zylindrische LiFePO4-Zellen (21700-3Ah) Hohe Konsistenz Lange Zykluslebensdauer und viel mehr Sicherheit UN38.3 CE-Zertifizierung für das System ABS-Behälter, ersetzt VRLA-Batterie perfekt Schnelle Ladeleistung Wartung frei BMS-Schutzbeschaltung Unabhängiger Schutz für Ladung und Entladung Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschluss Technische Daten: Typ: Lithium-Akku Technologie: LiFePO4 Nennspannung: 12,8 V- Nennkapazität: 24 Ah Anschluss: M8 Zykluslebensdauer: ca. 2000 Mal @80%DOD Breiter Temperaturbereich: -20…+55 °C Farbe: schwarz Gewicht: 3,8 kg Maße (HxBxL): 167x77x181 mm

Weitere Suchbegriffe: Lithium-Eisenphosphat Akku, industrieakku lifepo4, industrieakku, industrieakku 21700, XCELL, LiFePO4-Akku, LFP1224, 12, 273243
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
99
€ 4,95*
ab € 177,08*
€ 220,58*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,39*
€ 239,30*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,21*
€ 508,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.