Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 12,8V 24Ah XCell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149081
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XCELL LFP1224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Die XCell Lithium-Eisen-Phosphat Batterien sind universell einsetzbar und haben ein geringeres Gewicht gegenüber Säure-Akkus vergleichbarer Größe. Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit. Selbst unter extremsten Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. Größere Sicherheit dank der BMSSchutzbeschaltung. LiFePo-Akkus können mit handelsüblichen Blei-Ladegeräten geladen werden.
Weitere Informationen:
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
2000
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
12.8
Kapazität:
307.2
Kapazität 20 h:
24
Länge:
181
Breite:
77
Höhe inkl. Pole:
167
Gewicht:
3.8
Ladetemperatur:
0 | 50
Entladetemperatur:
-20 | 55
Steckverbinder:
sonstige
Max. Ladestrom:
24
Max. Entladungsstrom:
24
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
true
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Kommunikationsbus:
ohne
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
false
Integrierte Vorsicherung:
-
Umgebungstemperatur:
0 | 40
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 177,08*
€ 220,58*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,39*
€ 239,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,21*
€ 508,09*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.