Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Knopfzelle CR2032, Lithium, 3 V, 265mAh, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
273262
273262
273262-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859273262
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     033122
EAN/GTIN:
     05000394033122
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
DURACELL Knopfzelle CR2032, Lithium, 3 V, 265mAh, 5 Stück

Duracell Lithium Spezialbatterien bestehen aus hochreinem Lithium mit bis zu 50% mehr Leistung wie herkömmliche Knopfzellen. Sie haben darüber hinaus eine Lagergarantie von bis zu 10 Jahren durch die Duralock Power Preserve Technologie. Technische Daten: Baugröße nach IEC: CR2032 Typ: Lithium-Mangandioxid (Li-MnO2) Nennspannung: 3 V Nennkapazität: 265mAh Haltbarkeit: ca. 10 Jahre Höhe: 3,2 mm Durchmesser: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, DURACELL, CR2032, Lithium, 273262
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,49*
22 Tage
499
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,62*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,18*
€ 6,06*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.