Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 (5er Streifen) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148998
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DU Lithium CR2032 B5
EAN/GTIN:
     5000394033122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Specialty Lithium-Knopfzellen werden aus hochreinem Lithium mit bis zu 70% zusätzlicher Lebensdauer hergestellt (im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebedauer) Duracell gibt eine Lagerungsgarantie von bis zu 10 Jahren – Sie können also sicher sein, dass diese Lithium-Knopfzellen einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten und ein etwaiges Verschlucken der Batterien zu verhindern, hat Duracell eine kindersichere Technologie entwickelt: eine Schicht auf der Rückseite der Batterie, die bitter schmeckt. Außerdem hat Duracell eine kindersichere Verpackung mit Doppelblister entworfen, die von Kindern nicht ohne eine Schere geöffnet werden kann. Sie eignen sich für den Einsatz in Schlüsselanhängern, kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geräten, Sensoren, medizinischen Geräten (Blutzuckermessgeräte, ale Thermometer) und Sportgeräten (Herzfrequenzmonitor, Fahrradzubehör).
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
3.2
Breite:
-
Durchmesser:
20
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
210
Gewicht:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Zelle, Knopf, Lithium
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,38*
Lager 2LRDH
499
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,65*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,18*
€ 6,06*
6 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.