| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859310545 Herst.-Nr.: 310545 EAN/GTIN: 04049702062097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Pack Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V, 20A Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Technische Daten: Betriebsspannung bis 13 V- Stromaufnahme bei Maximalleistung 20,04 A Leistung max. 124,5 W max. Drehmoment 94 mNm max. Drehzahl: 12.650 U/min 2 Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (LxØ): 60,4x30,6 mm Wellenmaße (LxØ): 15x3,15 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, Hochleistungs-Gleichstrommotor, JOHNSON, KC415LG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |