| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859310546 Herst.-Nr.: 310546 EAN/GTIN: 04049702062103 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V, 21A Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Technische Daten: Betriebsspannung bis 13 V- Stromaufnahme bei Maximalleistung 20,99 A Leistung max. 106 W max. Drehmoment 78 mNm max. Drehzahl: 12.961 U/min 2 Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (LxØ): 60,4x30,6 mm Wellenmaße (LxØ): 15x3,15 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Gleichstrommotor, JOHNSON, KC415LG, 13V, 21A |
| | |
| |