| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859310631 Herst.-Nr.: 310631 EAN/GTIN: 04049702062240 |
| |
|
| | |
| Gleichstrommotor JOHNSON 01604, 12 V- Laufruhiger, relativ langsam drehender Gleichstrommotor mit 12 V- Betriebsspannung und Welle an der Anschlussseite. Laufruhiger, relativ langsam drehender Gleichstrommotor mit 12 V- Betriebsspannung und Welle an der Anschlussseite. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- (1,5...14 V-) Stromaufnahme Leerlauf/Maximalleistung: 0,17/1,98 A Leistung: max. 10,45 W Drehmoment: max. 44,34 mNm Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4501/2251 U/min Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager Anschluss: 4,8 mm Flachstecker Welle (ØxL): 3,175x7 mm Gesamtmaße (ØxL): 35,8x68 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc-motor, JOHNSON, 1604 |
| | |
| |