Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstrommotor JOHNSON HC315XLG-34501, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310715
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     310715
EAN/GTIN:
     04049702066545
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 12v johnson
dc-motor 12v
Gleichstrommotor JOHNSON HC315XLG-34501, 12 V-

DC-Motor mit 12 V- Betriebsspannung. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite. DC-Motor mit 12 V- Betriebsspannung. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Anlaufspannung: ca. 2 V- Max. Stromaufnahme: 1,31 A Stromaufnahme bei Maximalleistung: 0,69 A Leistung: max. 3,84 W Drehmoment: max. 35,76 mNm Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4100/2050 U/min Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager Welle (ØxL): 2,3x12 mm Gesamtmaße (ØxL): 29x68 mm

Weitere Suchbegriffe: dc-motor, JOHNSON, HC315XLG-34501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,273
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.