20 mm DC-Motor für Modellbau und Solaranwendungen oder zum Basteln und Experimentieren bestens geeignet. 20 mm DC-Motor für Modellbau und Solaranwendungen oder zum Basteln und Experimentieren bestens geeignet. Technische Daten: Betriebsspannung: 13 V- (3...13 V-) Anlaufspannung: < 3 V- Stromaufnahme (max./bei Maximalleistung): 0,213 A/0,123 A Leistung: max. 0,469 W Drehmoment: max. 4,016 mNm Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4460/2230 U/min Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager Wellenmaße (ØxL): 2x15 mm Motormaße ohne Welle (ØxL): 20x30 mm