| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859310763 Herst.-Nr.: 310763 EAN/GTIN: 04049702066743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleichstrommotor, MABUCHI, FF-050SH-2430, 0,5..2V Schnelllaufender Motor mit sehr niedriger Betriebsspannung. Schnelllaufender Motor mit sehr niedriger Betriebsspannung. Technische Daten: Betriebsspannung 2 V- (0,5...2 V-) Stromaufnahme Leerlauf: 2V/270 mA Drehzahl Leerlauf: 0,5 V 4000 U/min, 1 V 8100 U/min, 1,5 V 12200 U/min, 2 V 16300 U/min Motormaße ohne Welle (ØxL): 15,5x30,2 mm Wellenmaße (ØxL): 1,5x9,3 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MABUCHI, FF-050SH-2430 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |