| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859310888 Herst.-Nr.: 310888 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| JOHNSON Gleichstrommotor HC355XLG mit Ritzel 9 Z Laufruhiger Gleichstrommotor mit sehr geringer Anlaufspannung und einem Betriebsspannungsbereich bis 12 V-. Ideal für Solaranwendungen und Modellbau. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite. Technische Daten: Betriebsspannung: bis 12 V- Anlaufspannung: < 1 V- Stromaufnahme bei Maximalleistung: 1,8 A Leistung: max. 9,538 W max. Drehmoment: 27 mNm max. Drehzahl: 3371 U/min bevorzugte Drehrichtung: links Funkentstörung: 2x 3,1 µH (integriert) Lager: 2 Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (LxØ): 55,2x28,6 mm Wellenmaße (LxØ): 12x2,3 mm _ Ritzel: Ø 9,0 mm, 9 Zähne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc-motor, JOHNSON, HC355XLG, mit, 310888 |
| | |
| |