Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859320677 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33379A EAN/GTIN: 04043718082315 |
| |
|
| | |
| Lüftergitter INLINE, Aluminium Filter 92x92 mm Formschönes Lüftergitter mit waschbarem, naturfarbenen Aluminiumfilter geeignet für Lüfter mit 92 mm Kantenlänge. Formschönes Lüftergitter mit waschbarem, naturfarbenen Aluminiumfilter geeignet für Lüfter mit 92 mm Kantenlänge. Features: Lüftergitter Aluminium mit Filter Maße(LxB): 92x92 mm naturfarben für 92 mm Lüfter geeignet waschbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INLINE, Aluminium, Filter, 92x92 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,36* | € 4,34* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,56* | € 12,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,63* | € 17,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,30* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|