Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüftergitter mit Filter
InLine Lüftergitter mit Filter
Artikel-Nr.:
     7405B-997886856
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379A
EAN/GTIN:
     4043718082315
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
in line filter

InLine Lüftergitter mit Filter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Lüftergitter mit Filter Produkttyp: Lüftergitter mit Filter Produktmaterial: Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 92 mm 92 mm

InLine Lüftergitter mit Filter

Produktbeschreibung:

InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
  • Lüftergitter Aluminium mit Filter–Funktion
  • Farbe silbern/aluminium
  • abwaschbar, leicht zu reinigen

  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,120 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Netto–Gewicht: 0,015 kg
  • Artikel Breite: 9,000
  • Artikel Höhe: 0,100
  • Artikel Länge: 9,000
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–84733080
  • Gewicht: 0,028 kg
  • Farbe: Silber
  • Hersteller–Nr.: 33379A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8082315
  • Abmessungen (LxB): 92x92 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lüftergitter mit Filter
Produktmaterial
Aluminium
Breite
92 mm
Höhe
92 mm
Kompatibler Lüfterdurchmesser
92 mm

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,34*
7 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 12,25*
Lager 7405
157
1
€ 1,00*
ab € 11,64*
€ 17,80*
1
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.