Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftergitter INLINE, Aluminium Filter, 80x80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüftergitter
Lüftergitter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33378S
EAN/GTIN:
     04043718186921
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
lüftergitter 80x80 mm
in line filter
Lüftergitter INLINE, Aluminium Filter, 80x80 mm, schwarz

Formschönes Lüftergitter mit waschbarem, schwarzem Aluminiumfilter geeignet für Lüfter mit 80 mm Kantenlänge. Formschönes Lüftergitter mit waschbarem, schwarzem Aluminiumfilter geeignet für Lüfter mit 80 mm Kantenlänge. Features: Lüftergitter Aluminium mit Filter Maße(LxB): 80x80 mm schwarz für 80 mm Lüfter geeignet waschbar

Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 80mm, INLINE, Aluminium, Filter, 80x80
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,35*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 12,60*
5 Tage
701
€ 1,00*
ab € 12,36*
€ 18,48*
€ 3,50*
ab € 14,80*
€ 21,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.