|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859330067 Herst.-Nr.: LP27-06 EAN/GTIN: 04049702053491 |
| |
|
|  |  |
 | Luftpumpe DAYPOWER LP27-06, 6 V- Mini-Luftpumpe mit Saug- und Druckanschluss. Ideal zum Einsatz in Pneumatik-Anwendungen, im Modellbau-, Robotik-, Haushaltsgeräte- oder Hobbybereich. Mini-Luftpumpe mit Saug- und Druckanschluss. Ideal zum Einsatz in Pneumatik-Anwendungen, im Modellbau-, Robotik-, Haushaltsgeräte- oder Hobbybereich. Technische Daten: Nennspannung: 6 V- Betriebsspannung: 4...7 V- Nennstrom: 430 mA Druck: 600 mmHg (0,8 bar) Luftmenge: 1,5 l/min Inflationszeit: 10 s (0,4 bar, Volumen 0,5 l) Betriebstemperatur: +5...+45 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH Betriebsgeräusch: 55 dB Schlauchanschluss: 4,3 mm Gesamtmaße (ØxL): 27x67 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DAYPOWER, LP27-06, 6, V- |
|  |  |
| |