Zweipoliger Taster EIN-(EIN) mit Lötösen. Zweipoliger Taster EIN-(EIN) mit Lötösen. Technische Daten: Tastfunktion: EIN-(EIN), 2-polig Schaltleistung: 3 A/250 V Knebellänge: 11 mm Anschluss: Lötanschluss Befestigungsbohrung: Ø 6,4 mm