Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, EATON, M22-LED-W, Leuchtelement,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter
Schalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LED-W
EAN/GTIN:
     04015082165574
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schalter, EATON, M22-LED-W, Leuchtelement,

Technische Daten:
- Anschluss: Schraubklemmen - Leuchtfarbe: weiß - Schaltspannung: 30 V AC/DC - Temperaturbereich:-25 °C – 70 °C Technische Daten:
Anschluss: Schraubklemmen Leuchtfarbe: weiß Schaltspannung: 30 V AC/DC Temperaturbereich:-25 °C – 70 °C

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Schalter, EATON, M22-LED-W, Leuchtelement
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 4,98*
ab € 3,71*
€ 4,80*
1 Tag
242
1
€ 8,90*
ab € 3,70*
€ 4,80*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,575*
€ 5,115*
1 Tag
264
1
€ 4,99*
ab € 4,69*
€ 6,05*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,09*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,84*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.