Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, EATON, T0-2-1/I1/SVB, Hauptschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter
Schalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-2-1/I1/SVB
EAN/GTIN:
     04015082071479
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Schalter, EATON, T0-2-1/I1/SVB, Hauptschalter

Technische Daten:
- Farbe: rot/gelb - Anschluss: Schrauben - Funktion: rastend - Polzahl: 3 - Schaltspannung: 690 V/AC - Schaltstrom: 25A - Schutzart: IP65 - Produktart: Nocken-Schalter - Temperaturbereich:-25 °C – 70 °C Technische Daten:
Farbe: rot/gelb Anschluss: Schrauben Funktion: rastend Polzahl: 3 Schaltspannung: 690 V/AC Schaltstrom: 25A Schutzart: IP65 Produktart: Nocken-Schalter Temperaturbereich:-25 °C – 70 °C

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 22,28*
€ 28,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,64*
€ 29,25*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 24,48*
€ 31,53*
2 Tage
98
€ 6,40*
ab € 25,57*
€ 32,79*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,28*
€ 82,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,80*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,59*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,55*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,70*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,25*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,56*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.