Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859421423 Herst.-Nr.: CP2-13R-10 EAN/GTIN: 07320500552063 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeraete, ABB, 1SFA619101R1311, CP2-13R-10 LED compact Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Technische Daten: Ausführung: flach Bauform: rund Farbe: rot Anzahl der Befehlsstellen: 1 Schaltfunktion verrastend: Ja Tastend: Nein Mit Frontring: Ja Werkstoff des Frontrings: Kunststoff Farbe Frontring: schwarz Anzahl der Kontakte als Öffner: 0 Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Schutzart (IP): IP67/IP69K Geeignet für Beleuchtung: Ja Versorgungsspannung der Lampe: 220V Lochdurchmesser mm: 22 Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehls-, und, Meldegeraete, ABB, 1SFA619101R1311 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,14* | € 14,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,59* | € 15,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,47* | € 16,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,82* | € 16,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,65* | € 32,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|