| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859442546 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 442546 EAN/GTIN: 04049702167587 |
| |
|
| | |
| Snap-in Leiterplatten-Abstandshalter, H 5,5 mm, 10 Stück Abstandshalter für Platinen mit einseitiger Snap-in Befestigung und 2,3 mm-Bohrung für Blechschrauben auf der anderen Seite. Ideal zum Anschrauben von Platinen in einem Gehäuse oder auf einem Blech. 10 Stück. Abstandshalter für Platinen mit einseitiger Snap-in Befestigung und 2,3 mm-Bohrung für Blechschrauben auf der anderen Seite. Ideal zum Anschrauben von Platinen in einem Gehäuse oder auf einem Blech. 10 Stück. Technische Daten: Abstandhöhe: 5,5 mm Loch-Ø: 2,3 mm Zapfen-Ø: 2,3 mm Außen-Krallenabstand: 11 mm Krallenbreite: 2,8 mm Blechstärke: max. 1,2 mm Gesamtmaße (LxBxH): 12x7x7,6 mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Snap-in, Leiterplatten-Abstandshalter, H |
| | |
| |