Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060670, PG 7, PG, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20er
20er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442965
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060670
EAN/GTIN:
     04007685606707
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 7 pa
20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060670, PG 7, PG, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 7- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 19 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: MUG 7- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter pg 7, 20er, Pack, WISKA, 10060670
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0979*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0678*
€ 0,0993*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0737*
€ 0,108*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1122*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,40*
€ 9,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.