Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, WISKA, 10060674, PG 16, PG, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442969
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060674
EAN/GTIN:
     04007685606745
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter, WISKA, 10060674, PG 16, PG, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 16- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 30 mm - Gesamtlänge TL: 6 mm- Typ: MUG 16- Halogenfrei: Technische Daten:
Außengewinde: PG 16 Gewindeart: PG Material: Polyamid, glasfaserverstärkt Farbe: Lichtgrau RAL: 7035 Schutzart: --- Schlüsselweite: 30 mm Gesamtlänge TL: 6 mm Typ: MUG 16 Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: WISKA, 10060674
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0791*
€ 0,1156*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1317*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0778*
€ 0,1399*
4 Tage
777
1
€ 6,95*
ab € 0,0775*
€ 0,14*
Lager 1039
100
30
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060619
ab € 1,2663*
Sonstiges
Wiska
10066404
ab € 0,4102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.