Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, WISKA, 10060681, PG 9, PG, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442972
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060681
EAN/GTIN:
     04007685606813
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg9
Gegenmutter, WISKA, 10060681, PG 9, PG, Schwarz

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 9- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt- Farbe: Schwarz- RAL: 9005- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 22 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: MUG 9- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter pa6, WISKA, 10060681
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0697*
€ 0,1033*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0693*
€ 0,1034*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0733*
€ 0,1091*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0787*
€ 0,1165*
Lager 1039
87
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,738
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.