Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter PG9 schwarz MUG 9 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     6012C-89361650
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060681
EAN/GTIN:
     4007685018609
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg9

Kunststoffgegenmutter PG9 schwarz MUG 9 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0716*
€ 0,1084*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0733*
€ 0,1088*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0739*
€ 0,109*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0836*
€ 0,1226*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1055*
€ 0,1515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060682
ab € 0,0762*
Ähnlich
Wiska
10060683
ab € 0,143*
Ähnlich
Wiska
10060687
ab € 0,6004*
Ähnlich
Wiska
10060684
ab € 0,0877*
Ähnlich
Wiska
10060685
ab € 0,1421*
Ähnlich
Wiska
10060686
ab € 0,2259*
Ähnlich
Wiska
10060688
ab € 0,856*
Ähnlich
Wiska
10060689
ab € 1,0506*
Ähnlich
Wiska
10060680
ab € 0,0682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.