Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, PANDUIT, CCS19-S8-C0, Schwarz, schraubbar, 4,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443325
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS19-S8-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, PANDUIT, CCS19-S8-C0, Schwarz, schraubbar, 4,80 mm

Befestigungsschelle aus robustem Material. Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz Befestigungsart: schraubbar Bündel-Ø (max.): 4,80 mm Material: Polyamid 6.6 Montage-Ø (min.): 4,30 mm Montage-Ø (max.): 4,30 mm Breite: 9,4 mm Besonderheiten: witterungsstabil, Befestigung mit Schraube M4 Produkt-Art: Befestigungsschelle

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, Befestigungsschelle, PANDUIT, CCS19-S8-C0, Schwarz, schraubbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
1 Tag
324
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 1039
32
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 1,07*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,762
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.