Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, PANDUIT, TM3S10-C, Natur, schraubbar, 7.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel
Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443339
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel, PANDUIT, TM3S10-C, Natur, schraubbar, 7.6 mm

Technische Daten: Herstellerfarbe: Natur Befestigungsart: schraubbar Material: Polyamid 6.6 Höhe: 9,4 mm Länge: 21,9 mm Breite: 15,5 mm Kabelbinder-Breite (max.): 7.6 mm Produkt-Art: Befestigungssockel

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2221*
4 Tage
2000
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1788*
€ 0,2222*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2047*
€ 0,2747*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
Zubehör
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,70*
Zubehör
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.