| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859460554 Herst.-Nr.: 1590P1 EAN/GTIN: 00623980543116 |
| |
|
| | |
| Hammond, Aluminium-Gehäuse, 1590P1, 153x82x50 mm Technische Daten: - Material: Aluminium- Schutzart: IP54- Farbe: Aluminium- Abmessungen: 153x82x50 mm- Typ: 1590P1 Technische Daten: Material: Aluminium Schutzart: IP54 Farbe: Aluminium Abmessungen: 153x82x50 mm Typ: 1590P1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Hammond, Aluminium-Gehäuse, 1590P1, 153x82x50, mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,16* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,27* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,00* | € 18,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,91* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|