Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Schrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570681
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590MS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Deckelschraube
Deckelschrauben
Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu).. IP54 Gehäuse aus Druckguss. The Hammond 1590 series is a rugged diecast aluminium alloy enclosure suitable for electronic instruments which is tough, yet easy to machine. It has a lap joint construction which provides IP54 protection against dust and splashing water and also provides improved EMI/RFI shielding. The enclosure, also known as a Stomp Box, is available in a rectangular, trapezoidal or octagonal design. Eigenschaften und Vorteile:. • Robuste Aluminiumdruckgusslegierung, zäh und dennoch leicht zu bearbeiten• Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gemäß IP54 vor Staub und Spritzwasser und sorgt zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung• Vibra-Beschichtung für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten• Vier oder sechs (je nach Gehäusegröße) Edelstahl-Maschinenschrauben von 6-32 x 1/2 Zoll sichern den Deckel in den Gewindebohrungen• Niedrige Schräge der Seitenwand (max. 2°) für leichte Leiterplattenmontage. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Gehäuse mit Deckel. • Farblich abgestimmte Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Geräteschraube, Geräteschrauben, geräteschrauben, 570681, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, Hammond, 1590MS100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,64*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,65*
1 Tag
7
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,17*
€ 10,27*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 10,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1590MS100BK
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.