Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Aluminium-Gehäuse, 1590T, 120,5x79,5x59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460556
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590T
EAN/GTIN:
     00623980544069
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hammond, Aluminium-Gehäuse, 1590T, 120,5x79,5x59 mm

Technische Daten:
- Material: Aluminium- Schutzart: IP54- Farbe: Aluminium- Abmessungen: 120,5x79,5x59 mm- Typ: 1590T Technische Daten:
Material: Aluminium Schutzart: IP54 Farbe: Aluminium Abmessungen: 120,5x79,5x59 mm Typ: 1590T

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Hammond, Aluminium-Gehäuse, 1590T, 120, 5x79
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 10,52*
1
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 11,30*
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 14,78*
1
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 15,23*
Lager 1039
11
2
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,624
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.