Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND Universal-Gehäuse, 1554S2GYSL, Polycarbonate, grau/getönt, IP68, 160x160x90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HAMMOND
HAMMOND
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460849
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554S2GYSL
EAN/GTIN:
     00623980132624
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
HAMMOND Universal-Gehäuse, 1554S2GYSL, Polycarbonate, grau/getönt, IP68, 160x160x90 mm

Technische Daten: Material: Polycarbonate Schutzart: IP68 Abmessungen (LxBxH): 160x160x90 mm Farbe (Gehäuse/Deckel): grau/getönt Herstellerartikelnummer: 1554S2GYSL Produkt-Art: Universal-Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, HAMMOND, Universal-Gehäuse, 1554S2GYSL, Polycarbonate, 460849
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 38,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 38,64*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,55*
€ 41,77*
Lager 1039
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 47,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,54*
€ 56,573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,66*
€ 55,525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,46*
€ 52,907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,88*
€ 51,027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,53*
€ 49,421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,57*
€ 42,328
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.