Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1554 Polycarbonat Gehäuse 1554 Außenmaß 6.3 x 6.3 x 3.5Zoll IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291088
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554S2GYSL
EAN/GTIN:
     0623980132624
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 88,9 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 6.3 x 6.3 x 3.5Zoll
Schutzart = IP68
Serie = 1554

Die Hammond Serie 1554 ist ein wasserdichtes Gehäuse aus Polycarbonat, das UV-stabilisiert ist und für den Einsatz im Freien geeignet ist. Graues Polycarb hat die UL94- 5 VA-Einstufung, während klare und geräucherte Deckel die UL94V-0-Einstufung tragen. Er hat Abmessungen von 6,3 x 6,3 x 3,5 Zoll.Die Polycarb-Versionen erfüllen die Nennwerte NEMA Typ 4, 4X, 6, 6P, 12 und 13 IP-Schutzart bis einschließlich IP68
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
88,9 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
6.3 x 6.3 x 3.5Zoll
Schutzart:
IP68
Serie:
1554
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2291088, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1554S2GYSL, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 38,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 38,64*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,55*
€ 41,77*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 47,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.