Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellenkrollen Satz Kugelgelagert BGS DIY 81940 Ø 75 mm, 4 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellenkrollen
Doppellenkrollen
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490840
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     81940
EAN/GTIN:
     04048769059576
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Doppellenkrollen Satz Kugelgelagert BGS DIY 81940 Ø 75 mm, 4 tlg.

Kugelgelagerte Lenk-Laufrollen mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. Geeignet für Transportwagen, Musikboxen, Truhen, Möbel usw. Features: Doppelrollen, lenkbar für den Innen- und Außenbereich geeignet geeignet für Strandkörbe, Möbel, Paletten Möbel, etc. mit Anschraubsockel Technische Daten: Rollenbreite einzeln: 24 mm Rollenbreite inkl. Nabe: 75 mm Gesamthöhe: 100 mm Abmessungen Anschraubsockel: 76 x 68 mm Anschraublochung-Ø (oval): 8 mm Befestigungs-Lochabstand: 45 x 55 mm Material Rahmen: Stahl, verzinkt Material Räder: TPR-Kunststoff, Polypropylen (PP) Bruttogewicht: 2354 g Rollendurchmesser: 75 mm Tragfähigkeit bei 4 Rollen: max. 450 kg Lieferumfang: 2x Schwerlast-Doppel-Lenkrollen 2x Schwerlast-Doppel-Lenkrollen mit Bremse

Weitere Suchbegriffe: möbelrolle 75mm, möbelrolle, Doppellenkrollen, Satz, Kugelgelagert, BGS, DIY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 40,42*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 40,42*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 74,35*
€ 96,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Diy
81942
ab € 6,77*
Ähnlich
Kraftmann
81944
ab € 8,59*
Ähnlich
Kraftmann
81946
ab € 10,28*
Ähnlich
Kraftmann
81948
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.