Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellenkrolle Kugelgelagert BGS DIY 81944, Ø 50 mm, gebremst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellenkrolle
Doppellenkrolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490837
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     81944
EAN/GTIN:
     04048769059590
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräte-Rolle
Doppellenkrolle Kugelgelagert BGS DIY 81944, Ø 50 mm, gebremst

Kugelgelagerte Lenk-Laufrolle mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. Geeignet für Transportwagen, Musikboxen, Truhen, Möbel usw. Features: Doppelrollen, lenkbar gebremst für den Innen- und Außenbereich geeignet geeignet für Strandkörbe, Möbel, Paletten Möbel, etc. mit Anschraubsockel Technische Daten: Rollenbreite einzeln: 18 mm Rollenbreite inkl. Nabe: 52 mm Gesamthöhe: 75 mm Abmessungen Anschraubsockel: 60 x 60 mm Anschraublochung-Ø (oval): 6,3 mm Befestigungs-Lochabstand: 40 x 40 mm Material Rahmen: Stahl, verzinkt Material Räder: TPR-Kunststoff, Polypropylen (PP) Bruttogewicht: 294 g Rollendurchmesser: 50 mm Tragfähigkeit: max. 80 kg

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, möbelrolle 50mm, möbelrolle, Doppellenkrolle, Kugelgelagert, BGS, DIY, 81944
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 12,01*
5 Tage
127
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,01*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 25,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Diy
81942
ab € 6,77*
Ähnlich
Kraftmann
81946
ab € 10,28*
Ähnlich
Kraftmann
81948
ab € 10,31*
Ähnlich
Kraftmann
81940
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.