| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859503062 Herst.-Nr.: 18231 EAN/GTIN: 08711252182315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multischleifer KINZO, 230 V~, 110 W Handlicher Multischleifer, der höchste Ergonomie mit maximaler Funktionalität verbindet, um Oberflächen einen guten Schliff zu verpassen. Aufgrund seiner ultrakompakten Bauweise spielt er seine Qualitäten besonders an schwer zugänglichen und kleineren Flächen, Ecken und Kanten voll aus. Features: Ideal zum Schleifen von kleinen Flächen, Ecken und Kanten Ultra kompakte Bauweise für schwer zugängliche Stellen Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Kletthaftung Ergonomische ausgestattete Griffflächen Inklusive Schleifpapier zum sofort Loslegen Technische Daten: Betriebsspannung 230 V~, 50 Hz Leistung: 110 W Schwingzahl: 12.500 U/min Schleiffläche: 140x100 mm Netzkabellänge: 1,8 m Maße (LxBxH): 160x100x135 mm Lieferumfang: Multischleifer Schleifpapier Anleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KINZO, 230, V~, 110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |