Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe, Nitril, ERFURT LITE, EN388/EN420, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe
Arbeitshandschuhe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511819
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     511819
EAN/GTIN:
     04049702153313
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Arbeitshandschuhe, Nitril, ERFURT LITE, EN388/EN420, Größe 11

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund für sehr hohem Tragekomfort. Größe 11.Features:- Material: Baumwolle/Nitril- Abriebfestigkeit: 3- Schnittfestigkeit: 1- Weiterreißfestigkeit: 1- Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund für sehr hohem Tragekomfort. Größe 11. Features: Material: Baumwolle/Nitril Abriebfestigkeit: 3 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 1 Durchstichfestigkeit: 1 EN-Normen: EN 420, EN 388

Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Nitril, ERFURT, LITE, EN388/EN420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,40* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,058
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.