Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLI-COLOR RUST STOP Spray, Eisengl. DB703 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUPLI-COLOR
DUPLI-COLOR
Artikel-Nr.:
     1039U-9859512151
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     223617
EAN/GTIN:
     04048500223617
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
DUPLI-COLOR RUST STOP Spray, Eisengl. DB703 400ml

Dieser aktive Rostschutz umschließt vollständig die Strukturen der zu lackierenden Oberfläche und schafft eine chemische Verbindung. Dadurch wird eine fortsetzende Oxidation unterbunden und ein nachhaltiger Korrosionsschutz erzielt. Haftet auf nahezu allen Untergründen, z.B. Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstriche (z.B. Gartenzäune, Tore, Geländer, Gartenwerkzeuge etc.). Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden. Lieferumfang: 400ml Features: Effektive Grundierung für perfekte Haftung Aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie Hochdeckendes Farbspray Schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen Inhalt 400ml Farbe: eisenglimmer

Weitere Suchbegriffe: Sprühfarbe, dupli color acryl-lackspray, acryl lackspray, DUPLI-COLOR, RUST, STOP, Spray, Eisengl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 78,275* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.