Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stirnlampe COB, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stirnlampe
LED-Stirnlampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859521044
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85314
EAN/GTIN:
     04048769039950
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Stirnlampe COB, 3W

Hochklassige LED-Stirnlampe mit 3 W COB-LED und 3 schaltbaren Funktionen (volle Lichtleistung, gedimmt, Blinklicht). Diese Leuchte liefert optimales Licht und Sie haben bei Sport, Freizeit und Arbeit beide Hände frei. Hochklassige LED-Stirnlampe mit 3 W COB-LED und 3 schaltbaren Funktionen (volle Lichtleistung, gedimmt, Blinklicht). Diese Leuchte liefert optimales Licht und Sie haben bei Sport, Freizeit und Arbeit beide Hände frei. Features: Betrieb mit 3 Micro-Batterien oder -Akkus bestückt mit einer 3 W COB-LED Lichtstärke max. 120 Lumen einstellbare Stretchbänder mit hohem Tragekomfort Kopfumfang: 50….70 cm spritzwassergeschützt (IP44) Material: ABS Kunststoff Lampenwinkel verstellbar bis 60° Abmessungen (BxHxT): 60x50x40 mm Gewicht: ca. 50 g Lieferumfang: LED-Stirnlampe 3x Micro-Batterie (AAA) Anleitung

Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, LED-Stirnlampe, COB, 3W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 14,13*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 14,13*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 21,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85327
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.