Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien
Artikel-Nr.:
     492-20749
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85327
EAN/GTIN:
     4048769052959
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien

Beschreibung:

  • ideal für Arbeiten bei denen beide Hände benötigt werden
  • Lichtkegel variabel einstellbar (Fokus), von Spotlicht bis Flutlicht
  • Multifunktionstaste mit 4 Modi (1 W / 3 W / rote und weiße LED blinken / Aus)
  • sicherer Halt durch einstellbares, elastisches Kopfband
  • Lampenkopf in Neigung einstellbar
  • spritzwassergeschützt nach IPX3
  • Spannungsversorgung: 1,5 V AAA Batterien, 3 Stück (inklusive)
  • Leuchtmittel: 3 Watt CREE Chip Power LED
  • 150 Lumen
  • Leuchtweite: bis zu 100 m
  • Material: ABS+Aluminium
  • Leuchtdauer: ca. 3 Stunden
  • CE-Norm Ja
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, BGS 85327 LED Stirnleuchte mit Fokus 3 Watt inkl. Batterien Stirnlampe Kopflampe Kopfleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 16,65*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 16,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85314
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.