Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP LED-Taschenlampe Discovery Flashlight C31X, 100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521358
521358
521358-2
521358-3
521358-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859521358
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPDISFLC31XBK479
EAN/GTIN:
     04891199214479
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
GP LED-Taschenlampe Discovery Flashlight C31X, 100 lm

Im alltäglichen Gebrauch benötigen Sie nicht immer eine riesige Taschenlampe, sondern suchen vielleicht eine handliche und bezahlbare Alternative. Diese Taschenlampe aus der Discovery-Reihe von GP hat mit ihrer Länge von etwa zehn Zentimetern und ihrem Durchmesser von zwei Zentimetern genau die richtige Größe. Ideal für Arbeiten am und um das Haus oder als Lösung für unterwegs. Der LED-Scheinwerfer hat eine Reichweite von 75 Metern und eine Lichtstärke von 100 Lumen. Das stabile Aluminiumgehäuse ist für einen perfekten Halt geriffelt. Dank des praktischen Handgelenkbandes weicht sie Ihnen nicht mehr von der Seite. Bei Regen müssen Sie sich keine Sorgen machen: Die IPX4-Klassifizierung stellt sicher, dass keine Schäden durch Spritzwasser entstehen. Die LED ist vom unübertroffenen amerikanischen LED-Hersteller Cree. Die mitgelieferte Alkali-Batterie hält maximal sieben Betriebsstunden lang. Die Lampe funktioniert auch hervorragend mit wiederaufladbaren NiMH-Akkus. Features: Handliche LED-Taschenlampe mit einer Leuchtweite bis 75 m Langlebiges, stabiles Aluminiumgehäuse Spritzwassergeschützt Ideal für unterwegs Inkl. AA-Batterie u. Handgelenkschlaufe Technische Daten: Batteriebetrieb mit 1x AA Batterie (im Lieferumfang enthalten) Lichtstärke: 100 lm Leuchtweite bis 75 m Schutzart: IPX4 Farbe: schwarz/grün Gewicht: 64 g Maße (ØxL): 22,5x94,5 mm Lieferumfang: LED-Taschenlampe AA-Batterie

Weitere Suchbegriffe: gp taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe aa, GP, Discovery, Flashlight, 521358
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 11,70*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,10*
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,32*
1
€ 3,50*
ab € 19,53*
€ 27,54*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 23,14*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.