Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery GPDISFLC31XBK479 LED Taschenlampe batteriebetrieben 100lm 7h 64g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C687892
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPDISFLC31XBK479
EAN/GTIN:
     4891199214479
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Im alltäglichem Gebrauch benötigen Sie nicht
immer eine riesige Taschenlampe, sondern suchen vielleicht eine handliche und
bezahlbare Alternative. Diese Taschenlampe aus der Discovery-Reihe von GP hat
mit ihrer Länge von etwa zehn Zentimetern und ihrem Durchmesser von zwei
Zentimetern genau die richtige Größe. Ideal für Arbeiten am und um das Haus
oder als Lösung für unterwegs. Der LED-Scheinwerfer hat eine Reichweite von
75 Metern und eine Lichtstärke von 100 Lumen. Das stabile
Aluminiumgehäuse ist für einen perfekten Halt geriffelt. Dank des praktischen
Handgelenkbandes weicht sie Ihnen nicht mehr von der Seite. Bei Regen müssen
Sie sich keine Sorgen machen: Die IPX4-Klassifizierung stellt sicher, dass
keine Schäden durch Spritzwasser entstehen. Die LED ist vom unübertroffenen
amerikanischen LED-Hersteller Cree. Die mitgelieferte Alkali-Batterie hält
maximal sieben Betriebsstunden lang. Die Lampe funktioniert auch hervorragend
mit wiederaufladbaren NiMH-Akkus. Zusätzliche
Spezifikationen:·
Lichtstärke: 100 Lumen·
Leuchtweite bis 75 Meter·
Größe: 22,5 mm x 94,5 mm











·
Inklusive Handgelenkschlaufe
Features:
Kompakt und leicht
2 Leuchtstärken
Endkappenschalter
Robustes und griffiges Aluminiumgehäuse
Lieferumfang:
Taschenlampe C31X + Handschlaufe + Batterie + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Batterietyp:
Mignon (AA)
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
64 g
Durchmesser:
23 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Alkali-Mangan
Leuchtdauer (Low):
2 h
Lichtstrom (High):
100 lm
Lichtstrom (Low):
30 lm
Leuchtweite (High):
75 m
Leuchtweite (Low):
45 m
Leuchtdauer (High):
7 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
7 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: gp taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe aa, GP Discovery, Stablampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 11,70*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,32*
1
€ 3,50*
ab € 19,53*
€ 27,54*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 23,14*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.