- ST CLAS B 15 FR 1.5 W/2700K E14- 1 x LED-Lampe E14, 1.50 W, 220…240 V, Warm White, 2700 K, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 2 kWh/1000h bei 136 lm - Lange Lebensdauer – bis zu 15000 Stunden und bis - ST CLAS B 15 FR 1.5 W/2700K E14 - 1 x LED-Lampe E14, 1.50 W, 220…240 V, Warm White, 2700 K, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 2 kWh/1000h bei 136 lm - Lange Lebensdauer – bis zu 15000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen - Warmweißes Licht für Wohlbehagen und Entspannung in Wohn-, Schlaf-, und Kinderzimmern - Sofort volles Licht, keine Aufwärmzeit - Einfacher Austausch von Standardglühlampen, echter Ersatz für eine 15-W-Glühbirne (Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten) - Perfekt für Kronleuchter Features: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt) Einfacher Austausch von Standardglühlampen Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1000h Betriebsspannung: 220…240 V Nennleistung: 1,50 W Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: 15 W Lichtfarbe: Warmweiß Bauform: B35 Matt Sockel: E14 Farbtemperatur: 2700 K Lichtstrom: 136 lm Lichtausbeute: 90 lm/W Farbwiedergabeindex Ra: ≥80 Abstrahlwinkel: 300,00 ° Dimmbar: Nein Nennlebensdauer: 15000 h Anzahl der Schaltzyklen: 100000 Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 0,50 s Leistungsfaktor: > 0.40 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Produktgewicht: 16,00 g Durchmesser: 35,0 mm Länge: 100,0 mm