Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434189 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 1.5W = 15W Warmweiß (Ø x L) 35mm x 100mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A679262
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075434189
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80; konstanter Farbort. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 15 W, 1,50 W, Klar, LED Retrofit CLASSIC B
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Länge:
100 mm
Bauform:
Kerzenform
Durchmesser:
35 mm
Entspr. Leistung:
15 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
15 W
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
136 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
F
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,72*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.