| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537249 Herst.-Nr.: 48602 EAN/GTIN: 04260293197429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Taschenlampe BLULAXA 48602, 1 W, 120 lm, Alu, schwarz Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat eine Leuchtweite von bis zu 25 m und ist Sturzresistent aus 1,5 m. Technische Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat eine Leuchtweite von bis zu 25 m und ist Sturzresistent aus 1,5 m. Technische Daten: Betrieb mit 3 AAA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) Leistung: 1 W Lichtstrom: 120 lm Farbtemperatur: 6000K (tageslichtweiß) Dimmbar: nein Leuchtmitteltyp: LED Leuchtweite: 25 m Leuchtdauer: 2,5 h Schutzart: IPX6 Sturzresistent aus 1,5 m Lebensdauer: 100.000 h Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Maße (LxØ): 102x27 mm Lieferumfang: LED-Taschenlampe Anleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2,67* | € 2,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2,22* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,29* | € 9,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|