Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 1W kaltweiß, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe 1W kaltweiß, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design
LED-Taschenlampe 1W kaltweiß, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design
LED-Taschenlampe 1W kaltweiß, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48602
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48602
EAN/GTIN:
     4260293197429
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

LED-Taschenlampe 1W kaltweiß, abnehmbare Handschlaufe, robuster Druckschalter, hochwertiges Design

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: BLU-48602
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Taschenlampe
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtentyp: Taschenlampe
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Schaltzyklen: 100000
  • Größe: Ø∕ L: 2,50∕ 10,00cm
  • IP-Schutzart: IPX6
  • Zubehör: 3 x AAA excl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 2,67*
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.