Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Echtwachskerze im Glas, bewegliche Flamme, Timer Funktion, 3er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LED-Echtwachskerze
LED-Echtwachskerze
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     537629
EAN/GTIN:
     04040849578656
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
LED-Echtwachskerze im Glas, bewegliche Flamme, Timer Funktion, 3er Set

Nie mehr Brandgefahr, nie mehr Wachsflecken auf Tisch, Möbel oder Boden Die Flackerkerze aus Echtwachs garantiert 100 % Sicherheit und die Timer-Funktion für eine komfortable Anwendung. Features: Set mit 3 weißen LED-Kerzen im grauen Glas einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht & Echtwachsmantel kaum von echten Kerzen zu unterscheiden warmer Kerzenschein schlicht, elegant und besonders sicher Timer-Funktion - 6 Std. an / 18 Std. aus Schalter mit 3 Positionen - ON / OFF / Timer Hinweis: Vor großer Hitze & starker Sonneneinstrahlung schützen, da die Kerzen sonst schmelzen Betrieb über je 3x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang) Lichtfarbe: warmweiß Material: PC, Wachs, Glas Farbe: weiß Schutzart: IP20 Gewicht: ca.220 g Maße (HxØ): 100, 125mm,150 mm x 75 mm

Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, flackerkerzen led, candlelight led, LED-Echtwachskerze, im, Glas, bewegliche, Flamme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1760
pro Stück
€ 9,90*
ab € 19,26*
€ 27,72*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,25*
€ 45,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,48*
€ 52,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,21*
€ 53,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,54*
€ 53,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
53942
ab € 38,20*
Zubehör
Goobay
60334
ab € 9,71*
Zubehör
Goobay
60339
ab € 6,14*
Zubehör
Goobay
60387
ab € 37,32*
Zubehör
Goobay
66541
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.